曜日別特売

16GB/ 636時間 ICレコーダー

16GB/ 636時間 ICレコーダー - エスコ16GB/ 636時間 ICレコーダー - エスコ16GB/ 636時間 ICレコーダー - エスコ16GB/ 636時間 ICレコーダー - エスコ16GB/ 636時間 ICレコーダー - エスコ16GB/ 636時間 ICレコーダー - エスコ

録音時間(最大):LPCM/21時間35分 MP3(192kbps)/159時間 MP3(128kbps)/238時間 MP3(48kbps)(モノラル)/636時間 ※連続録音時は、市販のUSB ACアダプターでの充電が必要になります
薄さ約7.4mm、重さ約29gのコンパクトなボディには、薄くて堅牢なアルミニウ

仕様●本体容量:16GB●MP3記録曲数/時間:3,570曲/238時間●記録形式:リニアPCM形式/MP3形式●サイズ:102×7.4×20mm●重量:29g(電池含む)●電源:内蔵リチウムイオン充電式電池●記録媒体:内蔵型NAND FLASHメモリー●再生形式:リニアPCM/LPCM 44.1kHz/16bit その他/MP3/WMA/AAC●最大ファイル数:1フォルダ内/199ファイル 5000ファイル(フォルダ数を含む)●内蔵マイク:ステレオ●周波数範囲:LPCM ステレオ(44.1kHz/16bit)/95Hz~20,000Hz MP3 ステレオ(192kbps)/95Hz~18,000Hz MP3 ステレオ(128kbps)/95Hz~16,000Hz MP3 モノラル(48kbps)/95Hz~14,000Hz●電池寿命:〈マイク録音時〉 LPCM(44.1kHz/16bit)/約12時間 MP3(192kbps/128kbps/48kbps)(モノラル)/約17時間 〈再生時(本体スピーカー)〉 LPCM(44.1kHz/16bit)/ 約4時間 MP3(192kbps/128kbps/48kbps)(モノラル)/約5時間 〈再生時(ヘッドホン)〉 LPCM(44.1kHz/16bit)/ 約12時間 MP3(192kbps/128kbps/48kbps)(モノラル)/約15時間●実用最大出力(スピーカー):90mW●パソコンインターフェース:Type-C端子 High-Speed USB対応●付属品:USB Type-Cケーブル、キャリングケースアズワン品番65-9279-72内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66405309EA763AC-46B
オープン
35,400
38,940(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする