曜日別特売

ATOM Echoスマートスピーカー開発キット

ATOM Echoスマートスピーカー開発キット - M5Stack

超小型のスマートスピーカーモジュール
Atomシリーズをベースにして設計されたプログラマブルなスマートスピーカーモジュールです。ESP32のBluetooth機能を使用して、携帯電話やタブレットから音楽を再生できます。サイズは、わずか24mm×24mm×17mmです。
AWSやGoogl

仕様●USB:Type-C●SoC:ESP-PICO-D4●240MHz●デュアルコア●BLE 4.0、A2DP対応●2.4GHz Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n●フラッシュメモリ:4MB●RGB LED:SK6812●スピーカー:0.5W/NS4168 I2S●マイク:SPM1423 PDM●インターフェース:・IR LED ×1●プログラマブルボタン ×1●リセットボタン ×1●GPIOピン ×6(4ピンはスピーカーとマイクに接続済み)●Grove互換コネクタ ×1●サイズ:24×24×17mm●重量:10g●ケース素材:プラスチック(PC)●インターフェース ピンマップ●G22:DataOut●G19:BCLK●G23:DataIn●G33:LRCK●G27:フルカラーLED●G39:ボタン●※G19/G22/G23/G33 はスピーカーとマイクに接続されているため、GPIOとして使用すると破損することがあります。●【資料】●クイックスタート●製造元ドキュメントページ●SPM1423データシート●ESP32-PICO-D4データシート●工場出荷時ファームウェア●Arduino サンプルコード●FactoryTest●RecoderReplay●StreamHttpMP3●M5Stackマンスリーアップデート 2020年6月【号外】アズワン品番67-0362-15内容量1個
注意
※G19/G22/G23/G33 はスピーカーとマイクに接続されているため、GPIOとして使用すると破損することがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66406587M5STACK-C008-C
3,590
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする