[シングルナット]インデックスプランジャー(レバー式) EA948DDシリーズ

[シングルナット]インデックスプランジャー(レバー式) EA948DDシリーズ - エスコ

サイズ(mm)※エスコ寸法図参照ください。
ロックをされている時、不意な衝撃や接触にも抜ける事が無い様な安全設計になっています。
ロック解除時には、レバーを押し上げて反対側に倒して保持されます。
ロック時、解除時いずれもレバーが邪魔になることがありま

仕様●A:8●B:M16×P1.5●C:24●D:59.4●E:13●F:18●G:6●H:29●I:53●J:8●K:16●六角ナット:M10×P1.25 対辺/17mm 厚さ/6mm 鋼(ユニクロメッキ仕上げ)●重量(g):143.0●材質:レバー/亜鉛ダイカスト(黒クロメートメッキ)本体/SUM22L(ユニクロメッキ)ピン/SUS303 付属品/鋼●付属品:六角ナットM10●使用例:背もたれなどの角度位置決め 高さ調整 スライド位置決め●シンプル構造で強度も高く、安全設計なレバー式インデックスプランジャーアズワン品番65-9319-25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66407698EA948DD-118
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする