曜日別特売

ボールベアリング70mm125mm スラスト

ボールベアリング70mm125mm スラスト - SKF(日本エスケイエフ)

SKF スラストボールベアリングは、単方向又はダブル方向のスラストボールベアリングとして製造されています。この製品は、軸方向の荷重にのみ対応するように設計されており、半径方向の荷重に晒さないでください。内径 70 mm、外径 125 mm です。ベアリング材はベアリング鋼

仕様●内径:70mm●外径:125mm●ボールベアリングタイプ:スラスト●レース幅:44.2mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6345アズワン品番65-7921-65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6640974653314
135,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする