デジタル温調式の恒温水槽+振とう器
静かな滑らかな往復運動で試料を揺らします。
実験台上で、精度の良い恒温状況を造り出します。
オプション 8mmマス143個のスプリング式振とう台で多種の容器に対応できます。
仕様●使用温度範囲(室温+5)℃~60℃●温度精度 ±0.1℃(at 37℃)●温度調節方式 白金測温抵抗によるPID制御●温度表示・設定 デジタル●温度設定 0.1℃単位●温度表示 0.1℃単位●安全装置 自己診断機能:センサー異常検出、内部メモリ、回路異常時制御出力OFF●ヒーター 300W●モーター コンデンサ-形3W●振とう速度・幅 20~220rpm, 20mm●水槽 水量1.5L(W160×D215×H78mm)●外形寸法 W182×D374×H202mm●重量 約5.5kg●電源容量 AC100V,4A三芯接地プラグ付電源コード●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●オプション 振とう台SN-60SD-W スプリング2段式 小試験管・8mmマス×143マスアズワン品番65-8130-38内容量1個