SKF(日本エスケイエフ)
カプラ FRCカップリング
仕様
●ボア:166mm●外径:180mm●長さ:108mm●定格トルク:2350Nm●コード番号:231-2021
アズワン品番
65-7916-79
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66411460
PHE FRC180RSB
¥
26,200
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください