曜日別特売

USBコネクタ A タイプ メス 表面実装 1セット 250個入

USBコネクタ A タイプ メス 表面実装 1セット 250個入 - SAMTEC

Samtec USB コネクタには、費用を節約する金めっきフラッシュが用意されています。絶縁体の色: 黒又は白 保持力: 標準又は高保持力 実装: スルーホールテール又は表面実装テール 費用を抑えたフラッシュ金めっき品あり

仕様●入数:1リール(250個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ライトアングル●ポート数:4●シリーズ:USB-A-S-F-B-SM2-TR●コード番号:208-5773アズワン品番65-7706-54内容量1セット(250個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66413115USB-A-S-F-B-SM2-TR
65,600
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする