SKF(日本エスケイエフ)
ボールベアリング30mm72mm2306 M
仕様
●内径:30mm●外径:72mm●レース幅:27mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-9790
アズワン品番
65-7921-75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66413614
2306 M
¥
67,600
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方