曜日別特売

タイミングベルト 幅 4mm 長さ 420mm 歯数 168 ピッチ 2.5mm ポリウレタン

タイミングベルト 幅 4mm 長さ 420mm 歯数 168 ピッチ 2.5mm ポリウレタン - Optibelt

OPTIBELT Alpha TORQUE T2.5 / 6 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その

仕様●長さ:420mm●幅:4mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:168●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1568アズワン品番65-7886-93内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
664141294 T2,5 / 420
3,000
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする