曜日別特売

Hood 6pole M20x1.5 1箱 10個入

Hood 6pole M20x1.5 1箱 10個入 - AMPHENOL
仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M20●ポール形式:6P●コード番号:221-8716アズワン品番65-7540-40内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66414330C146 21R006 606 1
48,300
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする