曜日別特売

ガイドピン キー付きガイドピン

ガイドピン キー付きガイドピン - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE の MULTIGIG RT 2-R 高耐久性、軽量、高速基板対基板相互接続には、MULTIGIG RT 2 コネクタのモジュール性と柔軟性が備わっており、高い振動レベルを実現するように設計された新しいクワッド冗長コンタクト構造が採用されています。クワッド冗長コンタクトシステムは、高

仕様●種類:キー付きガイドピン●併用可能製品:機械加工バックプレーンコネクタ●シリーズ:MULTIGIG RT 2-R●コード番号:196-3550アズワン品番65-7723-39内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
664144452000676-8
17,300
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする