ガラスマイクロプレート用角ふたのみ ほうけい酸ガラス(JR-1) 2420-01シリーズ

ガラスマイクロプレート用角ふたのみ ほうけい酸ガラス(JR-1) 2420-01シリーズ - 日本理化学器械(NRK)

本製品は非滅菌製品です。
乾熱滅菌、オートクレーブ滅菌が可能です。

仕様●ふた材質:ほうけい酸ガラス(JR-1)●適応:ガラスマイクロプレート(Bー1・Bー2・Bー3・Bー4) 用●コード番号:2420-01アズワン品番65-8686-83内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
664159492420-01
20,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする