Optibelt
タイミングベルトプーリー 48歯 8mmピッチ
仕様
●歯の数:48●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:50mm●材質:スチール●コード番号:239-5323
アズワン品番
65-8046-09
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66416886
TB 48 8M 50
¥
17,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください