曜日別特売

ベアリングユニット 90mm

ベアリングユニット 90mm - SKF(日本エスケイエフ)

SKF の取るボールベアリングユニットは、インサートベアリングとハウジングで構成され、多くの産業用途で求められる ISO 規格、北米規格、及び日本の工業規格( JIS )に準拠しています。SKF 食品ラインの取り出し装置は、この規格に準拠していないため、標準化されていない

仕様●材質:鋳鉄●内径:90mm●長さ:149mm●幅:49mm●深さ:117mm●コード番号:209-4170アズワン品番65-7946-17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66417525TU 510 M
16,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする