曜日別特売

リニア アクチュエータ MLA

リニア アクチュエータ MLA - Thomson Linear

Thomson Linear MLA14A08 は、NEMA 14 サイズの電動リードねじアクチュエータです。シングルモータスタックと定格電流 0.8 A を備えています。アクチュエータ構成は、アセンブリ内部のブッシング設計により、半径方向及びモーメントの荷重に耐えられます 回転防止機能を内蔵

仕様●シリーズ:MLA●最大ストローク長:44.45mm●入力電圧:3.42V●コード番号:197-1085アズワン品番65-7940-25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66419826MLA14A08-0039P0175-C5-S02
167,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする