曜日別特売

コネクタ端子 圧着端子 オス メイテンロックシリーズ 圧着 1セット 4500個入

コネクタ端子 圧着端子 オス メイテンロックシリーズ 圧着 1セット 4500個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

適合する工具フレームについては、品番 ; 849-114 849-114 を、適合するダイセットについては、品番 ; 361-9584 361-9584 を参照してください。 また、1.02~2.54 mmケーブルでの直径の小さい絶縁材には、クリンプフレーム ; 849-136 849-136 を使用します。
TE Connecti

仕様●入数:1リール(4500個入り)●オス/メス:オス●併用可能製品:ピン(キャップ)ハウジング●シリーズ:Commercial MATE-N-LOK●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Min:20AWG●適合電線サイズAWG Max:17AWG●シリーズ番号:163301 です●コード番号:189-5838アズワン品番65-7778-80内容量1セット(4500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66420194163301-6
124,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする