アルミス
ハンドル付きペール缶スタンド(タイヤ付き)
タイヤ付きのペール缶専用スタンド。ペール缶を設置したままハンドルを傾けて中の液体を注げます。
材質
本体:鉄(粉体塗装)、タイヤ/キャップ/グリップ:PVC
質量(kg)
約3.8
最大積載量(kg)
約30
高さ(cm)
30
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
約54×45×95
適合容器
ペール缶
危険物の類別
非危険物
外径(Φcm)
ペール缶ホルダー:約28.5
内容量
1箱(3個)
注意
※ペール缶、オイルジョッキは付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66179787
APS-02T
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500