8/23より値下げ!現場を応援
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
ミニI/Oコネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66421260
品番
2350304-2
参考基準価格(税別)
¥6,870
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
値下げ
¥
6,798
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:Industrial Mini I/O●種類:ミニI/Oプラグ●オス/メス:オス●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:239-5709
アズワン品番
65-7782-30