SMT
メカメイトパネルマスター
使いやすさを追求した1本
用途
メーターパネル外しに
材質
POM樹脂・鉄(焼入れ鋼)
幅(mm)
5
全長(mm)
196
質量(g)
約33
内容量
1本
注意
※過度な力を入れると、メーターパネル等の破損につながりますので、取扱いにご留意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66179857
MP-03
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください