曜日別特売

ジョイスティック SIRIUS ACT

ジョイスティック SIRIUS ACT - SIEMENS

Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡

仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●IP保護等級:IP65、IP67●タイプを処理:丸型●コンタクト定格電流:10 A●コンタクト材質:銀合金●末端様式:ネジ●パネルからの奥行き:53.7mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●動作温度範囲:-25 ... +70℃●コード番号:193-5284アズワン品番65-7833-61内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
664220303SU1150-7BA88-1NA0
60,000
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする