曜日別特売

ローラーベアリング 内径30mm レース幅19mm

ローラーベアリング 内径30mm レース幅19mm - SKF(日本エスケイエフ)

SKF 30 mm シリンダローラーベアリング、ウイング

仕様●内径:30mm●外径:72mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:19mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:48kN●行数:1●動定格荷重:58.5kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:11000rpm●速度を制限:12000rpm●疲労限度荷重:6.2kN●コード番号:195-9652アズワン品番65-7982-29内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66423834NJ 306 ECP/C3
14,400
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする