曜日別特売

ボールベアリング170mm260mm 深溝6034 M/C3

ボールベアリング170mm260mm 深溝6034 M/C3 - SKF(日本エスケイエフ)

SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデ

仕様●内径:170mm●外径:260mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:42mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:173kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:168kN●コード番号:207-6939アズワン品番65-7926-24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
664240876034 M/C3
270,000
269,800
296,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする