ドビー長袖シャツ #2901-820シリーズ

ドビー長袖シャツ #2901-820シリーズ - CUC(中国産業)ドビー長袖シャツ #2901-820シリーズ - CUC(中国産業)

企業ユニフォーム向けの次世代の定番ワークウェア
快適性をプラスした縦横無尽の働きを見せる一着
高級感のあるドビー織りのT/Cストレッチワークウェア。
生地の横糸には、特殊な分子構造によってストレッチ性を持つ「TEXBRID(R)」を使用、体の動きに合わせて伸縮す

仕様●商品サイズ(mm)(幅×高さ×奥行):290×375×20●商品重量(g):430●パッケージサイズ(mm)(幅×高さ×奥行):320×20×400●パッケージ重量(g):475●サイズ:8L●色:ミッド・ブルー2905,2908,2907,2903,2915,2815seriesアズワン品番65-8947-89内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66424394#2901-820-8L
5,190
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする