カートリッジヒーター「HI-SDロッド」

カートリッジヒーター「HI-SDロッド」 - 坂口電熱カートリッジヒーター「HI-SDロッド」 - 坂口電熱カートリッジヒーター「HI-SDロッド」 - 坂口電熱カートリッジヒーター「HI-SDロッド」 - 坂口電熱カートリッジヒーター「HI-SDロッド」 - 坂口電熱カートリッジヒーター「HI-SDロッド」 - 坂口電熱

カートリッジヒーターのパイオニアとして長年の販売実績があります。
絶縁劣化が少なく、高絶縁を保持します。

仕様●電圧:110V●容量:300W●サイズ(mm):8Φ×120L●リード長(mm):約300●材質:SUS304●使用上の注意事項●▼穴加工した金型やホットプレートにHI-SDロッドカートリッジヒーターを挿入して使用する場合は、ヒーター外径と穴径とのクリアランスをできるだけ小さくして加熱してください。●▼穴加工は、穴精度を密にするためにリーマ加工を施し、加工後、表面の洗浄処理を十分に行い、油分等をきれいに除去してからヒーターを挿入してご使用ください。●▼表面温度400℃以下でご使用いただくことにより、高絶縁性を保持します。●▼セットビス(セットスクリュー・いもねじ)による締め付けの際には、製品内部の構成部品にダメージを与えるような締め付けは、製品を破損する恐れがありますので、ご注意ください。アズワン品番65-8107-21内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6642756008121030
7,840
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする