曜日別特売

コロミル690 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入) 69014062シリーズ

コロミル690 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入) 69014062シリーズ - サンドビック

チタン合金加工用ロングエッジカッターのチップです。
iLockインターフェイスにより、非常に高いチップクランプ剛性です。
全チップ内部クーラント対応のカッター。高圧クーラントも適用可能で、長い工具寿命を実現しました。
外周刃は4コーナー仕様チップ、90°の

仕様●チップサイズ:14●iC:14.5●s:6.35●re:2.4●la:14.75●iW:14.5●bs:1●サンドビック コロミル690用底刃チップ S40T COAT●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:563-4369アズワン品番65-8143-52内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66428454690140624MESL
31,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする