コネクタ付きコイルチューブ PU3.シリーズ

コネクタ付きコイルチューブ PU3.シリーズ - NORGREN

IMI Norgren PU3 シリーズは、ねじサイズ R1/4 及び長さ 4 m の 8 mm の気 PUB チューブです。チューブの色は赤色で、使用される材質は PUR です。高い柔軟性 巻線の直径が非常に短い コイルは、両端のスイベル継手を完備しています

仕様●メーカーシリーズ:PU3.●カラー:赤●最大動作の長さ:4m●チューブ内径:5.5mm●チューブ外径:8mm●材質:PUR●コネクタ:R 1/4●コード番号:220-3929アズワン品番65-7965-77内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66429215PU310800428
14,400
13,892
15,281(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする