曜日別特売

コロミル745 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入) 745R2109EM30シリーズ

コロミル745 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入) 745R2109EM30シリーズ - サンドビック

ネガポジカッターと同等の切れ刃傾き角をネガネガコンセプトカッターで実現しました。
両面14コーナチップ仕様です。
フライス加工用。

仕様●適用被削材:鋳物●IC:21●LE:8.9●S:9●BS:0.3●BSR:25●PVD●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:868-9456アズワン品番65-8143-91内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66430414745R2109EM30
43,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする