基板接続用ソケット 100 極 0.635mm 2 列 表面実装 1セット 22個入

基板接続用ソケット 100 極 0.635mm 2 列 表面実装 1セット 22個入 - SAMTEC

Samtec QSS シリーズ高速アースプレーンソケットストリップは、100 ピンコネクタです。ポールピッチは 0.635 mm です。使用される絶縁材は液晶ポリマーで、接点に使用される素材はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度

仕様●入数:1トレイ(22個入り)●極数:100●行数:2●ピッチ:0.635mm●タイプ:プレーンソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:圧着●シリーズ:QSS●コード番号:200-1818アズワン品番65-7558-87内容量1セット(22個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66431647QSS-050-01-L-D-A-GP
59,500
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする