エアレギュレータ MSシリーズ G 3/8 5800L/min

エアレギュレータ MSシリーズ G 3/8 5800L/min Festo

Festo MS シリーズ圧力レギュレータには、G3/8 空圧ポート接続ねじとロック式レギュレータそれ。このレギュレータの圧力計設計は、動作圧力が最大 7 バールとなっています。流向:左から右 組み立て位置 - 任意 サイズ - 6

仕様●ポートの接続:G 3/8●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:7バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:5800L/min●コード番号:202-2094 アズワン品番65-8034-71 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66431909 MS6-LR-3/8-D6-AS
19,800
18,980
20,878 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする