曜日別特売

小動物のドリンカー クリアノズル

小動物のドリンカー クリアノズル - ドギーマン小動物のドリンカー クリアノズル - ドギーマン小動物のドリンカー クリアノズル - ドギーマン

クリアなので、汚れに気づいていつも清潔をキープできる小動物ドリンカーです。
飲み口とパッキンは熱湯消毒ができて殺菌OK!小動物に寄生するコクシジウム原虫は、食器などから感染しますので、定期的な消毒をおすすめします。
ノズルには不正咬合をふせぐために、硬

仕様●材質:PET、ポリプロピレン、ポリカーボネート、ステンレス、合成ゴム●本体サイズ:巾6.5×高さ22×奥行9cm●対象:ウサギ、フェレット、チンチラ、モルモットなどアズワン品番65-8652-88内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66433178-
960
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする