コロミル200 フライス加工用チップ 350 4220 1セット 10個入

コロミル200 フライス加工用チップ 350 4220 1セット 10個入 - サンドビック

耐欠損性強化タイプの荒加工用丸チップです。
堅牢な正面フライス及び倣い加工用です。
フライス加工用。

仕様●勝手:勝手なし●チップサイズ:12●iC:12●s:4.7625●最大切り込み:6●径方向の最大取りしろ:10.8●コーティング超硬チップ●丸チップ●原産国:スウェーデン●コード番号:607-5797アズワン品番65-8233-06内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66433309RCKT1204M0PM
16,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする