曜日別特売

球面ころ軸受

球面ころ軸受 - SKF(日本エスケイエフ)

耐磨耗性、耐材料割れ、耐疲労に優れる、200℃耐熱の特殊ベイナイト材を標準採用しています。
Explorer仕様の型番では、下記性能が向上しています。
従来設計の軸受に比べ、動荷重負荷容量向上・耐摩耗性改善・騒音、振動レベル低減、摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大

仕様●内輪径(mm):75●外輪径(mm):160●幅(mm):55●使用温度範囲(℃):-40~+200●精度等級:ISO 492 寸法精度 幅公差ISO規格の半分以下、回転精度P5等級●二分割ウインドウタイプ鋼鉄製打抜き保持器●つばなし内輪●保持器案内型案内輪●負荷容量を高める内部設計最適化●輪に油溝および3つの油穴●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:マレーシア●コード番号:387-3468アズワン品番67-2365-99内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6643386922315 E
21,940
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする