曜日別特売

Contact insert module 1袋 2個入

Contact insert module 1袋 2個入 - フエニックス・コンタクト

HEAVYCON ハウジング B6-B48 用の Phoenix Contact インサートモジュールは、2 つの位置に対応します。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ データ / 信号用途に使用されます 圧着接続 汚染度 3 III 過電圧カテゴリこの記事は、Phoenix Contact の「

仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサートモジュール●定格電流:10A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●コード番号:208-1940アズワン品番65-7706-59内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
664342551417374
1,740
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする