曜日別特売

セキスイ 角カゴシリーズ

セキスイ 角カゴシリーズ - セキスイ

B4サイズの書類や郵便物などの仕分けや保管、搬送にも便利です。バット大と組合わせて、水切りカゴとしても使用できます。

仕様●外寸:365×485●材質:ポリプロピレン(PP)●JANコード:4580167560921形状ブルー高さ(mm)85アズワン品番65-8994-31取手なし内容量1ケース(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66434544K5412B2
51,900
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする