曜日別特売

プーリー ベルト 幅 17mm 長さ 2123mm ポリウレタン VB S=C Plus

プーリー ベルト 幅 17mm 長さ 2123mm ポリウレタン VB S=C Plus - Optibelt

OPTIBELT の従来の V ベルトは、S=C PLUS 定数で、主に園芸部門や農業機械で使用されます。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。優れた柔軟性 耐摩耗性カバー 取り付けが簡単 メンテナンスフリー

仕様●長さ:2123mm●内径長さ:2083mm●トップ幅:17mm●高さ:11mm●ベルト部:B●シリーズ:VB S=C Plus●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3109アズワン品番65-7997-66内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6643771017 x 2083
7,520
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする