イムノ384ウェルプレート マキシソープ

イムノ384ウェルプレート マキシソープ - Thermo Scientific Nalgene

抗体やタンパク質の吸着に適したマキシソープ表面処理
ウェル形状
▼角を丸くしたウェルデザインが毛細管現象を抑えるとともに、クロスコンタミネーションも防止

仕様●材質:(本体)PS●カラー:ブラック●表面処理:マキシソープ●1ウェルの使用容量(μL):10~100●外寸(mm):128×86●未滅菌アズワン品番65-5641-31内容量1箱(3包×10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66438620460518
33,100
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする