曜日別特売

ピエゾスイッチ 圧電スイッチ

ピエゾスイッチ 圧電スイッチ - BULGIN

Bulgin MPZシリーズステンレススチール製ピエゾスイッチ
Bulgin MPZシリーズのピエゾスイッチは、非常に過酷な環境において確実で頑強なソリューションを提供します。 ピエゾスイッチは可動部品のない構造になっているので、従来型のスイッチと比較すると故障回数が非常に

仕様●コンタクト定格電流:1 A @ 24 V dc●末端様式:Wire Lead●IP保護等級:IP68、IP69K●動作特性:モーメンタリ●イルミネーション:あり●LEDのカラー:緑, 赤●ボタン色:グレー●ケースの色:グレー●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●定格電圧:24V ac/dc●コード番号:124-1085アズワン品番65-7839-78内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66438717MPZI022/F/DI/24
26,000
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする