曜日別特売

単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール

単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール - SKF(日本エスケイエフ)

深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。
動荷重負荷容量を向上します。
騒音・振動レベルを低減します。
摩擦熱を低減し、軸

仕様●内輪径(mm):35●外輪径(mm):47●幅(mm):7●使用温度範囲(℃):-30~100℃●精度等級:ISO 492 普通公差●軸受両端接触シール●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:フランス●コード番号:388-0011アズワン品番67-2367-96内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6643941761807-2RS1
2,330
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする