曜日別特売

エアレギュレータ VPPシリーズ 380L/min

エアレギュレータ VPPシリーズ 380L/min - Festo

FestoVPPMモジュール式比例圧力レギュレータは、3方向フランジ付きバルブ設計で、電気的に作動します。圧力範囲は最大6バールです。加圧:6mm公称径(エグゾースト側)-4.5mm組み立て位置-任意

仕様●最低流出圧力:0.02バール●最高流出圧力:2バール●最高流入圧力:4バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:380L/min●コード番号:203-0417アズワン品番65-8014-32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66443845VPPM-6TA-L-1-F-0L2H-S1
190,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする