普通形圧力計(Φ60)埋込形D枠(取付穴) AA15-223シリーズ

普通形圧力計(Φ60)埋込形D枠(取付穴) AA15-223シリーズ - 長野計器

ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています

仕様●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):埋込形D枠(取付穴)●接続:G1/4B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~15●精度:±1.5%F.S.●処理:禁油●区分:0アズワン品番65-4272-59内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66446207AA15-223
17,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
66446207AA15-22313646547AA15-223 15MPaAA15-223 普通形圧力計(D枠/埋込形) 60Φ 形番:AA15 長野計器 13646547普通形圧力計(D枠/埋込形) 60Φ 形番:AA15長野計器1個
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする