HDMIコネクタ オス

HDMIコネクタ オス - AMPHENOL
仕様
●オス/メス:オス●極数:19●コンタクト材質:アルミニウム●表面処理:コンタクト:ニッケル●コード番号:240-1660
アズワン品番
65-7488-75
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66446530HDMIFTV6AN
¥66,700
¥65,980
¥72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする