AMPHENOL
HDMIコネクタ オス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66446530
品番
HDMIFTV6AN
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は66,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥66,700
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
仕様
●オス/メス:オス●極数:19●コンタクト材質:アルミニウム●表面処理:コンタクト:ニッケル●コード番号:240-1660
アズワン品番
65-7488-75