曜日別特売

三価ホワイト 阪村 プラグ 四角頭 R1/2-14 125本入

三価ホワイト 阪村 プラグ 四角頭 R1/2-14 125本入 - サンコーインダストリー

寸法(mm)d:1/2
ねじ径(mm):1/2
ねじ径(mm):1/2
表面処理名:三価ホワイト

仕様
●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:248-3616
アズワン品番
67-1679-64
内容量
1箱(125本)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66446749A0-00-5620-8040-0000-03
15,530
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする