基板接続用ピンヘッダ 240極 1.27mm 6列 1セット 125個入

基板接続用ピンヘッダ 240極 1.27mm 6列 1セット 125個入 - SAMTEC
仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:240●行数:6●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9251アズワン品番65-7706-37内容量1セット(125個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66446864SEAM-40-02.0-L-06-2-A-GP-K-TR
437,000
429,800
472,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする