曜日別特売

IC ADC 12BIT ADSシリーズ

IC ADC 12BIT ADSシリーズ - Texas Instruments

IC ADC 12BIT SAR 24SSOP。

仕様●ビット数:12●サンプリングレート(毎秒):500k●入力数:4●入力タイプ:差動●データインターフェース:SPI●構成:MUX-S/H-ADC●割合 - S/H:ADC:1:1●A/Dコンバータ数:2●アーキテクチャ:SAR●リファレンスタイプ:外部、内部●電圧 - 供給、アナログ:5V●電圧 - 供給、デジタル:5V:選択可能アドレス、同時サンプリング●動作温度:-40℃~125℃●パッケージ/ケース:24-SSOP(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:24-SSOP●取り付けタイプ:面実装アズワン品番67-0405-51内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66447020ADS7861E
1,580
1,498
1,648(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする