速度と使い勝手を追及したSPI専用フラッシュプログラマ
LEDとブザーによる結果のお知らせ機能や、各プロセスや経過時間が有機ELディスプレイに表示され、進行状況と残り時間を一目で確認できます。
各種ソケットや変換アダプタの付け替えで「オンボード」と「オフボー
仕様●基本仕様●外形寸法:115×58×25mm●電源:DC5V、最大約250mA(USB Vbus対応)●付属のACアダプタ、またはパソコンより給電(USBコネクタに接続)●使用環境:動作温度:0℃~+40℃●動作湿度:35%~85%RH結露なし●Programボタン:ボタン一押しでプログラミング(書き込み)を実行●POWER LED:FP-30に電源供給ありで緑色点灯●PASS LED:プログラミング中:緑色点滅●正常終了:緑色点灯●FAIL LED:書き込みエラー:赤色点灯●設定エラー:赤色点灯●ブザー:フラッシュメモリ操作時の成功/失敗を音でお知らせ●対応I/O:Single/Quadモード●対応可能なデバイス容量:2Gビット(256Mバイト)まで対応可能●ターゲットボードI/F(オンボード書き込み時):コネクタ:10ピンシングル2.54mmピッチコネクタ●I/Fケーブル:20芯フラットケーブル(約20cm)●I/F電圧:1.8V/2.5V/3.3V●ターゲットボードへの電源供給(オンボード書き込み時):FP-30本体からターゲットボードへの電源供給が可能●電圧は1.8V/2.1V/2.2V/2.5V/2.6V/2.9V/3.0V/3.3Vから選択●電流は最大200mA●付属品:専用ACアダプタ、USBケーブル、パソコンで使用する専用ソフト(C-Flash)入りCD、SPIフラッシュメモリ用ソケット型アダプタ(SOP8pin 200milタイプ)●付属専用ソフト(C-Flash for SPI)の仕様●基本機能:全消去/書き込み/読み込み/消去チェック/SUMチェック/ベリファイチェック機能をサポート●書き込み方式※:全領域の一括書き換えの他、部分書き換えもサポート●プロテクト/セキュリティ:書き込み処理の前後で動作するマクロによりデバイス固有のプロテクト/セキュリティ設定/解除が可能●扱えるファイル形式:バイナリ、モトローラS、インテルヘキサ●バッドブロックマネージメント(NAND仕様):処理前にバッドブロック領域を検索し、次ブロックまたは、指定ブロックへの書き込みが可能●TCP/IP通信機能:TCP/IPにより外部プログラムからC-Flashに対して書き込みなどのコマンド発行が可能●FP複数台制御:一つのパソコンで10台のFP-30を同時に制御可能●動作環境:Windows10 32bit版、64bit版/Windows8 32bit版、64bit版/Windows7 32bit版、64bit版の対応OSが動作するUSB2.0搭載のホストパソコン●メーカーによるサポート:初年度1年間無償サポート付き●インターネットより、C-Flashを無償で最新版(機能追加等)にアップデート可能期間内であればさらに、対応デバイス追加可能●※部分書き換え時は、連続領域(1エリア)かつ、0xD8/0xDCまたは、0xC4コマンドで消去される(セクタなどの)空間単位での指定が必要です。●付属専用ソフト(コマンドプロンプト版)の仕様●コマンドプロンプト版付属:C-Flashを使用せずにFP-30に書き込みコマンドを発行する専用コマンドプロンプト版EXEを同梱。(動作可能環境はC-Flashに準じます)●資料●対応デバイス一覧表アズワン品番67-0396-55内容量1個