センサアクチュエータケーブル コア数:4 TAD1414シリーズ

センサアクチュエータケーブル コア数:4 TAD1414シリーズ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity の M12 profinet コネクタケーブルアセンブリは、センサやオートメーション用途でのすっきりとした安全な接続に最適です。高度の環境保護性能を備えたねじ止め端子が付いたこのケーブルアセンブリは、産業用途に向いています。アセンブリタイプはオーバーモ

仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コーディング:D●芯数:4●長さ:1m●シリーズ:TAD1414●コード番号:218-9275アズワン品番65-7455-92内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66449174TAD14141111-002
4,040
3,998
4,398(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする