曜日別特売

コロミル245 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入) R24512T3EMLシリーズ

コロミル245 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入) R24512T3EMLシリーズ - サンドビック

高能率正面フライスカッター用チップです。
シャープな切刃で低抵抗です。
一般正面フライス用。

仕様●適合被削材:鋼●コーティング:PVD●固定ポケットフルサイド●円筒シャンク●ミリバージョン●CEMR:12.3●LE:22.3●S:4.76●原産国:スウェーデン●コード番号:167-9875アズワン品番65-8222-20内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66450565R24512T3EML
26,090
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする