曜日別特売

DINソケット 5極 メス パネルマウント 1袋 50個入

DINソケット 5極 メス パネルマウント 1袋 50個入 - Hirschmann Test & Measurement

パネル取り付けコネクタ
ねじロック式プラスチック DIN コネクタは幅広い用途に適合します。はんだバケット終端及びはんだタグ終端がそれぞれ付いています。
しっかりと固定するねじロック機構により、誤脱落を防止 対応ケーブル: 最大5・5 mm すずめっきコンタクト、

仕様●極数:5●オス/メス:メス●実装タイプ:パネルマウント●接合型:ネジロック●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●定格電流:4A●定格電圧:34 V ac/dc●IP保護等級:IP30●シリーズ:MAB●ハウジング材質:PE●動作温度 Max:+60℃●コード番号:190-2369アズワン品番65-7753-25内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66450879930952517 MAB 5100
69,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする