曜日別特売

マーキングスプレー 300mL EA942EHシリーズ

マーキングスプレー 300mL EA942EHシリーズ - エスコマーキングスプレー 300mL EA942EHシリーズ - エスコマーキングスプレー 300mL EA942EHシリーズ - エスコマーキングスプレー 300mL EA942EHシリーズ - エスコ

ノズルが細く、文字書きやマーキングに最適。
きれいで簡単に線引きや、マーキングができます。
細字タイプ
土木、建築、電気、ガスや水道工事などの文字書き、マーキング用に
うすめ液不要

仕様●カラー:黒●内容量:300mL●入数:1本●乾燥時間(指触):20℃/約15分 冬期/約30分●塗り面積(1回塗り):約1.1~1.5m2●危険物 第4類、第2石油類危険等級アズワン品番65-9315-31危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66453444EA942EH-122
オープン
810
891(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする